丸和ケミカル
ロング下履き手袋 黒
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
03582140
品番
1262
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
ひじくらいまでをカバーできる下履き手袋です。
アームカバー的に使用することもできます。
黒色で汚れが目立ちにくいです。
ポリエステル製でさらっとした着用感です。
用途
下履き手袋に。
厚さ(mm)
0.8
色
ブラック
サイズ
フリー
全長(cm)
42
中指長(cm)
7.5
手のひらまわり(cm)
19