コニシ
ボンドキッチンパネルテープS
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(8パック×5巻)
注文コード
03582237
品番
05620
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
初期の接着性が良好です。
凹凸面の密着性が良好です。
低温での接着性が良好です。
お買い得な5巻パックです。
用途
キッチンパネルと下地材との仮固定(一次接着用)に。
鏡・装飾ガラスと下地との接着に。
色
ホワイト
テープ幅(mm)
20
テープ長さ(m)
10
テープ厚さ(mm)
1.1
梱包数
10巻
粘着力(N/20mm)
11(対メラミン化粧板、23℃、1分間養生)