曜日別特売
301-S 下履き手袋 丸和ケミカル 03582612

301-S 下履き手袋 丸和ケミカル 03582612
301-S 下履き手袋 丸和ケミカル 03582612
301-S 下履き手袋 丸和ケミカル 03582612

下履き手袋

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
サイズS
全長(cm)19.5
内容量1双注文コード03582612品番301-S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥219
販売価格(税別)
¥199

極薄のインナー手袋です。
肌に触れる内側は綿を使用しているのでやさしい肌触りです。

用途
ゴム、革手袋等のインナー
サイズ
S
全長(cm)
19.5
中指長(cm)
6.5
手のひらまわり(cm)
15
厚さ(mm)
0.6
色
白

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする