アーム[作業工具]
豊和用 HO1MA P1.5 鉄生爪
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
チャックサイズ
4インチ
5インチ
4インチ
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(3個)
注文コード
03582761
品番
HO1MA-4H25P1.5
参考基準価格(税別)
¥9,800
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
1set3個を同時加工の高精度品です。
寸法指定の特殊生爪も製作可能です。
用途
旋盤チャック用。
長さ(mm)
54
チャックサイズ
4インチ
適合チャック外径(inch)
4
幅(mm)
25
高さ(mm)
25
ピッチ(mm)
1.5
注意
※出荷単位は1セット(3個)です。