TKC-A5TR(I) キャビトレーワゴン TKC-A5TRシリーズ トクヤマ 03583609

キャビトレーワゴン TKC-A5TRシリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1台アズワン品番67-8042-41注文コード03583609品番TKC-A5TR(I)
参考基準価格(税別)¥227,700販売価格(税込)¥241,780
販売価格(税別)
219,800

収納物に合わせてトレーを自由に組み替えできる定数管理に適したワゴン。スーパーサイレントキャスター仕様ですので、静かでスムーズに移動・走行できます。落とし込み天板を採用していますので、落下の心配がありません。トレーは裏側からも引き出せます。

仕様●外寸:W700×D460×H1115mm(取手はサイズに含まず)●自重:39kg●材質:棚板/ステンレス、フレーム/アルミ、トレー/樹脂●キャスター:Φ125mm単輪ゴムキャスター(スーパーサイレントキャスター仕様)、対角ストッパー付●付属品:浅型トレー・深型トレー各4枚アズワン品番67-8042-41
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする