※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三興製作所[配管]
ストップフレックスオープンケーブル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
内径
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
内径(Φmm)
オープン板内径:17
注文コード
03584231
品番
SFOC17OP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
ホースを取付けた後もセット出来るタイプです。
用途
高圧ホース抜け止めケーブル
穴径(Φmm)
板穴M:6
寸法L(mm)
300
内径(Φmm)
オープン板内径:17
最小径(Φmm)
18
最大径(Φmm)
19