曜日別特売
SFOC225OP ストップフレックスオープンケーブル 三興製作所[配管] 03584240

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SFOC225OP ストップフレックスオープンケーブル 三興製作所[配管] 03584240
SFOC225OP ストップフレックスオープンケーブル 三興製作所[配管] 03584240
SFOC225OP ストップフレックスオープンケーブル 三興製作所[配管] 03584240
SFOC225OP ストップフレックスオープンケーブル 三興製作所[配管] 03584240

ストップフレックスオープンケーブル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
この商品は内径など8種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
内径(Φmm)
オープン板内径:22.5
注文コード
03584240
品番
SFOC225OP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
¥10,980

ホースを取付けた後もセット出来るタイプです。

用途
高圧ホース抜け止めケーブル
穴径(Φmm)
板穴M:6
寸法L(mm)
300
内径(Φmm)
オープン板内径:22.5
最小径(Φmm)
22
最大径(Φmm)
23

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする