KRD2000-PK プチトル M KRD2000シリーズ ビューティフルエンジェル 03584275

KRD2000-PK プチトル M KRD2000シリーズ ビューティフルエンジェル 03584275
KRD2000-PK プチトル M KRD2000シリーズ ビューティフルエンジェル 03584275
KRD2000-PK プチトル M KRD2000シリーズ ビューティフルエンジェル 03584275
KRD2000-PK プチトル M KRD2000シリーズ ビューティフルエンジェル 03584275
KRD2000-PK プチトル M KRD2000シリーズ ビューティフルエンジェル 03584275
KRD2000-PK プチトル M KRD2000シリーズ ビューティフルエンジェル 03584275
KRD2000-PK プチトル M KRD2000シリーズ ビューティフルエンジェル 03584275

プチトル M KRD2000シリーズ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個アズワン品番67-8046-69注文コード03584275品番KRD2000-PK
参考基準価格(税別)¥7,891販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
7,498

しっかりした金属ボディながら、手のひらに収まるコンパクト設計。ケーブルについているコントローラーで、回転や速度が簡単に調整できます。持つ手や用途に応じて回転方向が選べる「正逆回転」可能。6種類のビットでケアの時間が大幅短縮♪ジェルリペアやスカルプオフに適しています。

仕様●本体重量:66g●本体サイズ:115×Φ20mm●回転数:4500~16500RPM(実測テスト済み)●【付属品】USBケーブル/USB式アダプター100V-240V(50~60Hz)/ビット6種類(サンディングバンド6個)※用途に合わせてビットをご使用ください。/取扱説明書・保証書モバイルバッテリー付きアズワン品番67-8046-69
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皮膚保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする