曜日別特売
KRD2002-SV プチトル S KRD2002シリーズ ビューティフルエンジェル 03584336

プチトル S KRD2002シリーズ

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1個アズワン品番67-8046-74注文コード03584336品番KRD2002-SV
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥16,345販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

セルフ用のコンパクトさを損なわずにサロンでもご使用いただけるよう開発した、ハイパワーモデルです。シリーズ中唯一のチャック式ビット取り付けでロックがかかり、高速回転でも抜けたりブレたりしません。持つ手や用途に応じて回転方向が選べる「正逆回転」可能。8種類のビットでケアの時間が大幅短縮♪ジェルリペアやスカルプオフに適しています。

仕様●本体重量:128g●本体サイズ:135×Φ23.5mm●回転数:6000~22000RPM(実測テスト済み)●【付属品】USBケーブル/USB式アダプター100V-240V(50~60Hz)/ビット8種類(サンディングバンド4個)※用途に合わせてビットをご使用ください。/取扱説明書・保証書モバイルバッテリー付きアズワン品番67-8046-74
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皮膚保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする