曜日別特売
KRD2004R-BPK プチトル C リファイン KRD2004Rシリーズ ビューティフルエンジェル 03584379

KRD2004R-BPK プチトル C リファイン KRD2004Rシリーズ ビューティフルエンジェル 03584379
KRD2004R-BPK プチトル C リファイン KRD2004Rシリーズ ビューティフルエンジェル 03584379
KRD2004R-BPK プチトル C リファイン KRD2004Rシリーズ ビューティフルエンジェル 03584379
KRD2004R-BPK プチトル C リファイン KRD2004Rシリーズ ビューティフルエンジェル 03584379

プチトル C リファイン KRD2004Rシリーズ

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
内容量1個アズワン品番67-8046-77注文コード03584379品番KRD2004R-BPK
参考基準価格(税別)¥4,527販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

これまで別パーツのコントローラーに付いていた「回転方向切り替えスイッチ」と「スピード調節ダイヤル」をネイルマシン本体に搭載!指一本で簡単に操作することが可能になりました。おうちネイルで大活躍すること間違いなし!!持つ手や用途に応じて回転方向が選べる「正逆回転」可能。6種類のビットでケアの時間が大幅短縮♪ジェルリペアやスカルプオフに適しています。

仕様●本体重量:45g●本体サイズ:130×Φ22mm●回転数:7500~14500RPM(実測テスト済み)●【付属品】USBケーブル/USB式アダプター100V-240V(50~60Hz)/ビット6種類(サンディングバンド6個)※用途に合わせてビットをご使用ください。/取扱説明書・保証書モバイルバッテリー付きアズワン品番67-8046-77
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皮膚保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする