プチトル C リファイン KRD2004Rシリーズ
これまで別パーツのコントローラーに付いていた「回転方向切り替えスイッチ」と「スピード調節ダイヤル」をネイルマシン本体に搭載!指一本で簡単に操作することが可能になりました。おうちネイルで大活躍すること間違いなし!!持つ手や用途に応じて回転方向が選べる「正逆回転」可能。6種類のビットでケアの時間が大幅短縮♪ジェルリペアやスカルプオフに適しています。
- 仕様
- ●本体重量:45g●本体サイズ:130×Φ22mm●回転数:7500~14500RPM(実測テスト済み)●【付属品】USBケーブル/USB式アダプター100V-240V(50~60Hz)/ビット6種類(サンディングバンド6個)※用途に合わせてビットをご使用ください。/取扱説明書・保証書モバイルバッテリー付き
- 内容量
- 1個
ヘルスケア の新着商品
カテゴリ


























