アズワン
丸カット真鍮メッシュ 32メッシュ 0.18mm
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(5枚)
1組(10枚)
1組(5枚)
アズワン品番
67-8054-57
67-8054-60
67-8054-57
67-8054-59
67-8054-58
67-8054-56
67-8054-55
全6種類を一覧で見る
内容量
1組(5枚)
注文コード
03586856
品番
-
参考基準価格(税別)
¥24,710
販売価格(税込)
¥27,071
販売価格(税別)
¥
24,610
バスケットに入れる
平織の真鍮メッシュを実験、試作等にお使い易い様にカットしております。
アズワン品番
67-8054-57
仕様
●材質:真鍮JIS2700(銅65%,亜鉛35%)●メッシュ:32●線径:0.18mm●織り方:平織●目開き:0.61mm●空間率:59.8%●厚み:0.36mm●サイズ:Φ220mm