超音波空中レベル計本体
DSP搭載により、さらに安定した距離計測を実現しました。
AC250V 5A(リレー接点)、
4-20mA電流出力
外部メモリ microSDTM
- 用途
- 装置内タンクの液体・粉体のレベル管理に。
せき式流量計測に。
- 仕様
- データ更新周期:約2秒(センサ仕様により異なる)
- トラスコ品番
- 470-2030
- 材質
- ABS
- 電源(V)
- 電圧 AC100~240V ±10%
- 出力
- 警報出力 各CH4点、
- 精度
- ±0.25% F.S.
- 消費電力
- 10VA
- チャンネル数
- 2
- 分解能
- 1/4000(最大負荷抵抗 600Ω)、計測 1mm 表示 1mm
- 周波数
- 10~60kHz(センサ仕様により選択)
- 測定対象
- 液体・粉体
- インターフェース
- RS-485(伝送距離:1200m以内)RS-232C(伝送距離:10m以内)
- 使用周囲温度(℃)
- -20~70
- 内容量
- 1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
実験関連品 の新着商品
カテゴリ



















