- 丸カット真鍮メッシュ 32メッシュ 0.18mm アズワン 03586865

丸カット真鍮メッシュ 32メッシュ 0.18mm

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1組(5枚)
アズワン品番67-8054-59
内容量1組(5枚)注文コード03586865品番-
参考基準価格(税別)¥69,110販売価格(税込)¥75,911
販売価格(税別)
¥69,010

平織の真鍮メッシュを実験、試作等にお使い易い様にカットしております。

アズワン品番
67-8054-59
仕様
●材質:真鍮JIS2700(銅65%,亜鉛35%)●メッシュ:32●線径:0.18mm●織り方:平織●目開き:0.61mm●空間率:59.8%●厚み:0.36mm●サイズ:Φ470mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする