アズワン
丸カット真鍮メッシュ 50メッシュ 0.18mm
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(10枚)
1組(10枚)
1組(5枚)
アズワン品番
67-8054-70
67-8054-72
67-8054-71
67-8054-70
67-8054-68
67-8054-67
67-8054-69
全6種類を一覧で見る
内容量
1組(10枚)
注文コード
03586987
品番
-
参考基準価格(税別)
¥35,190
販売価格(税込)
¥38,599
販売価格(税別)
¥
35,090
バスケットに入れる
平織の真鍮メッシュを実験、試作等にお使い易い様にカットしております。
アズワン品番
67-8054-70
仕様
●材質:真鍮JIS2700(銅65%,亜鉛35%)●メッシュ:50●線径:0.18mm●織り方:平織●目開き:0.33mm●空間率:41.7%●厚み:0.36mm●サイズ:Φ220mm