曜日別特売
- 丸カット真鍮メッシュ 60メッシュ 0.14mm アズワン 03587285

丸カット真鍮メッシュ 60メッシュ 0.14mm

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1組(10枚)
アズワン品番67-8055-01
内容量1組(10枚)注文コード03587285品番-
参考基準価格(税別)¥33,760販売価格(税込)¥37,026
販売価格(税別)
33,660

平織の真鍮メッシュを実験、試作等にお使い易い様にカットしております。

仕様
●材質:真鍮JIS2700(銅65%,亜鉛35%)●メッシュ:60●線径:0.14mm●織り方:平織●目開き:0.28mm●空間率:44.8%●厚み:0.28mm●サイズ:Φ220mm
アズワン品番
67-8055-01
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする