アズワン
丸カット真鍮メッシュ 80メッシュ
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(5枚)
1組(10枚)
1組(5枚)
アズワン品番
67-8055-06
67-8055-09
67-8055-10
67-8055-11
67-8055-04
67-8055-05
67-8055-20
67-8055-15
67-8055-06
67-8055-07
67-8055-19
67-8055-12
67-8055-21
67-8055-14
67-8055-08
67-8055-16
67-8055-18
67-8055-13
67-8055-17
全18種類を一覧で見る
内容量
1組(5枚)
注文コード
03587398
品番
-
参考基準価格(税別)
¥31,430
販売価格(税込)
¥34,463
販売価格(税別)
¥
31,330
バスケットに入れる
平織の真鍮メッシュを実験、試作等にお使い易い様にカットしております。
アズワン品番
67-8055-06
仕様
●材質:真鍮JIS2700(銅65%,亜鉛35%)●メッシュ:80●線径:0.14mm●織り方:平織●目開き:0.18mm●空間率:31.3%●厚み:0.28mm●サイズ:Φ220mm