- 丸カット真鍮メッシュ 80メッシュ アズワン 03587450

丸カット真鍮メッシュ 80メッシュ

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1組(5枚)
アズワン品番67-8055-14
内容量1組(5枚)注文コード03587450品番-
参考基準価格(税別)¥78,210販売価格(税込)¥85,921
販売価格(税別)
¥78,110

平織の真鍮メッシュを実験、試作等にお使い易い様にカットしております。

アズワン品番
67-8055-14
仕様
●材質:真鍮JIS2700(銅65%,亜鉛35%)●メッシュ:80●線径:0.12mm●織り方:平織●目開き:0.2mm●空間率:38.7%●厚み:0.24mm●サイズ:Φ470mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする