アズワン
丸カット真鍮メッシュ 100メッシュ 0.1mm
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(5枚)
1組(10枚)
1組(5枚)
アズワン品番
67-8055-26
67-8055-27
67-8055-26
67-8055-25
67-8055-23
67-8055-22
67-8055-24
全6種類を一覧で見る
内容量
1組(5枚)
注文コード
03587520
品番
-
参考基準価格(税別)
¥78,210
販売価格(税込)
¥85,921
販売価格(税別)
¥
78,110
バスケットに入れる
平織の真鍮メッシュを実験、試作等にお使い易い様にカットしております。
仕様
●材質:真鍮JIS2700(銅65%,亜鉛35%)●メッシュ:100●線径:0.1mm●織り方:平織●目開き:0.15mm●空間率:36.8%●厚み:0.2mm●サイズ:Φ470mm
アズワン品番
67-8055-26