曜日別特売
- 丸カット真鍮メッシュ 120メッシュ 0.09mm アズワン 03587608

丸カット真鍮メッシュ 120メッシュ 0.09mm

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1組(10枚)
アズワン品番67-8055-33
内容量1組(10枚)注文コード03587608品番-
参考基準価格(税別)¥99,110販売価格(税込)¥108,911
販売価格(税別)
99,010

平織の真鍮メッシュを実験、試作等にお使い易い様にカットしております。

仕様●材質:真鍮JIS2700(銅65%,亜鉛35%)●メッシュ:120●線径:0.09mm●織り方:平織●目開き:0.12mm●空間率:33.0%●厚み:0.18mm●サイズ:Φ470mmアズワン品番67-8055-33
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする