アズワン
丸カット真鍮メッシュ 24メッシュ 0.28mm
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(5枚)
1組(5枚)
1組(10枚)
アズワン品番
67-8055-56
67-8055-54
67-8055-56
67-8055-52
67-8055-55
67-8055-53
67-8055-57
全6種類を一覧で見る
内容量
1組(5枚)
注文コード
03587818
品番
-
参考基準価格(税別)
¥90,000
販売価格(税込)
¥98,890
販売価格(税別)
¥
89,900
バスケットに入れる
平織の真鍮メッシュを実験、試作等にお使い易い様にカットしております。
アズワン品番
67-8055-56
仕様
●材質:真鍮JIS2700(銅65%,亜鉛35%)●メッシュ:24●線径:0.28mm●織り方:平織●目開き:0.78mm●空間率:54.1%●厚み:0.56mm●サイズ:Φ470mm