- 丸カット真鍮メッシュ 200メッシュ 0.05mm アズワン 03588326

丸カット真鍮メッシュ 200メッシュ 0.05mm

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1組(10枚)
アズワン品番67-8056-04
内容量1組(10枚)注文コード03588326品番-
参考基準価格(税別)¥36,070販売価格(税込)¥39,567
販売価格(税別)
¥35,970

平織の丹銅メッシュを実験、試作等にお使い易い様にカットしております。

アズワン品番
67-8056-04
仕様
●材質:丹銅_JIS2400(銅80%,亜鉛20%)●メッシュ:200●線径:0.05mm●織り方:平織●目開き:0.08mm●空間率:36.1%●厚み:0.1mm●サイズ:Φ220mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする