アズワン
丸カット銅メッシュ 20メッシュ
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(10枚)
1個(5枚)
1個(10枚)
アズワン品番
67-8062-57
67-8062-52
67-8062-55
67-8062-57
67-8062-53
67-8062-54
67-8062-56
全6種類を一覧で見る
内容量
1個(10枚)
注文コード
03592411
品番
-
参考基準価格(税別)
¥50,900
販売価格(税込)
¥55,880
販売価格(税別)
¥
50,800
バスケットに入れる
平織の銅メッシュを実験、試作等にお使い易い様にカットしております。
アズワン品番
67-8062-57
仕様
●材質:銅●メッシュ:20●線径:0.28mm●織り方:平織●目開き:0.99mm●空間率:60.8%●厚み:0.56mm●サイズ:Φ470mm