- 丸カット銅メッシュ 20メッシュ アズワン 03592420

丸カット銅メッシュ 20メッシュ

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1個(10枚)
アズワン品番67-8062-53
内容量1個(10枚)注文コード03592420品番-
参考基準価格(税別)¥13,930販売価格(税込)¥15,213
販売価格(税別)
¥13,830

平織の銅メッシュを実験、試作等にお使い易い様にカットしております。

アズワン品番
67-8062-53
仕様
●材質:銅●メッシュ:20●線径:0.28mm●織り方:平織●目開き:0.99mm●空間率:60.8%●厚み:0.56mm●サイズ:Φ170mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする