アズワン
丸カット銅メッシュ 100メッシュ
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(10枚)
1個(10枚)
1個(5枚)
アズワン品番
67-8062-67
67-8062-65
67-8062-68
67-8062-67
67-8062-64
67-8062-69
67-8062-66
全6種類を一覧で見る
内容量
1個(10枚)
注文コード
03592526
品番
-
参考基準価格(税別)
¥25,000
販売価格(税込)
¥27,390
販売価格(税別)
¥
24,900
バスケットに入れる
平織の銅メッシュを実験、試作等にお使い易い様にカットしております。
仕様
●材質:銅●メッシュ:100●線径:0.11mm●織り方:平織●目開き:0.14mm●空間率:32.1%●厚み:0.22mm●サイズ:Φ220mm
アズワン品番
67-8062-67