曜日別特売
SHV-NT01(LL) 首ったけニットベスト SHV-NT01シリーズ サンアート 03592700

SHV-NT01(LL) 首ったけニットベスト SHV-NT01シリーズ サンアート 03592700
SHV-NT01(LL) 首ったけニットベスト SHV-NT01シリーズ サンアート 03592700
SHV-NT01(LL) 首ったけニットベスト SHV-NT01シリーズ サンアート 03592700
SHV-NT01(LL) 首ったけニットベスト SHV-NT01シリーズ サンアート 03592700

首ったけニットベスト SHV-NT01シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1枚注文コード03592700品番SHV-NT01(LL)
参考基準価格(税別)¥19,800販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

首・背中・腰に感動的な暖かさが広がります!! 電熱線を首回りと背中から腰にかけて配置。スイッチONで最速10秒後には首筋や背中に熱を感じる爆速仕様。アウターにもミドルウェアにもおすすめの防寒ヒートベスト。

仕様●バッテリー:専用充電式リチウムイオンバッテリー(7.4V/2600mA)●バッテリー重量(g):約100(1個)●充電時間(h):約2.5(100~240Vグローバル電圧対応)●材質・素材:表/アクリル70%・ウール30%、中綿/ポリエステル、裏/ポリエステル●温度調節:押しボタン式3段階●発熱時間(h):強/約3、中/約4.5、弱/約7●サイズ(cm):肩幅/44、身幅/59、身丈/67アズワン品番67-8063-53
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする