TMH-10-22-12 カムスライダー(ミニハンマーシリーズ) タカノ 03593494

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TMH-10-22-12 カムスライダー(ミニハンマーシリーズ) タカノ 03593494
TMH-10-22-12 カムスライダー(ミニハンマーシリーズ) タカノ 03593494

カムスライダー(ミニハンマーシリーズ)

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1セット
注文コード
03593494
品番
TMH-10-22-12
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2027年4月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥27,500販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
¥26,980

TMH-10-22-12は、カムアッパーを型に取り付けずに上から叩く方式でカム型への取付が簡単に行えるハンマータイプで、TMH-8-18Kを改良した製品です。特に小型化され、パンチは市販の物で軸径最大Φ10が使用出来、ストロークも最大12m/mとなっております。尚、このタイプはTMH-8-18K代替品としてご利用下さい。

ストローク(mm)
12
形状
角
角度(°)
40
シャットハイト(mm)
75
オープンハイト(mm)
89.3
パンチ径(Φmm)
軸径Φ10以下(ツバ厚5mm)
最大圧力(ton)
1.6
関連資料:寸法図
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする