TMH-35-80-20 カムスライダー(ハンマーシリーズ) タカノ 03593512

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TMH-35-80-20 カムスライダー(ハンマーシリーズ) タカノ 03593512
TMH-35-80-20 カムスライダー(ハンマーシリーズ) タカノ 03593512

カムスライダー(ハンマーシリーズ)

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1セット
注文コード
03593512
品番
TMH-35-80-20
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2027年4月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥42,500販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
¥41,980

TMH-35-80-20は、TMH-35-35-20の横幅を80m/mと大きくしたタイプで、前記のタイプではパンチ取り付け幅が不足する場合や複数のパンチの取り付けが行えます。又、加工圧も6tとなっておりますのでTMH-35-35-20では加圧力が不足するカム型や耐久力を考慮するカム型に適します。

ストローク(mm)
20
形状
角
角度(°)
40
シャットハイト(mm)
90
パンチ取付面積(mm)
35×80
オープンハイト(mm)
113.8
最大圧力(ton)
6
関連資料:寸法図
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする