RCS-04 自動血液塗抹標本作製装置用専用アールラインスライドグラス 松浪硝子 03594529

RCS-04 自動血液塗抹標本作製装置用専用アールラインスライドグラス 松浪硝子 03594529
RCS-04 自動血液塗抹標本作製装置用専用アールラインスライドグラス 松浪硝子 03594529
RCS-04 自動血液塗抹標本作製装置用専用アールラインスライドグラス 松浪硝子 03594529

自動血液塗抹標本作製装置用専用アールラインスライドグラス

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
アズワン品番67-8066-93
内容量1箱(100枚)注文コード03594529品番RCS-04
参考基準価格(税別)¥1,680販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

自動血液塗抹標本作製装置用のスライドガラスです。平面性・透過率が高く自発蛍光の少ない新ガラスを採用しています。フロスト面とスポット面は、焼付インクで0.01mm盛り上がり、隙間がありますのでスライドガラス同士の密着を防止します。スポットのサイズは3mmへと大きくすることによりスライドガラス同士の密着を防止しています。ガラスの角を丸めることにより、機械内のガラス詰まりが軽減されます。使用上の注意:、なるべく早くお使いください。湿気の少ないところに保管してください。

仕様●フロスト色:ブルー●サイズ(mm):76×26●厚み(mm):0.9~1.2●フロスト巾(mm):15×26●洗浄:○●縁磨:○●受注生産品アズワン品番67-8066-93
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

顕微鏡周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする