曜日別特売
TY121D 木製T字杖 固定式 TYシリーズ 日進医療器(車イス) 03596945

木製T字杖 固定式 TYシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1本仕様●耐荷重:70kg●握り:合成樹脂製●支柱:堅木茶色ニス仕上げ22(Φ)mm●全長:935mm●重量:約340~360g●カラー:茶色●※品質向上のため、予告なく仕様を変更する場合がありますので、予めご了承ください。注文コード03596945品番TY121D
参考基準価格(税別)¥2,600販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

T字形杖、握りが持ちやすく力をこめやすいT字の形をした杖です。ある程度腕に力のある方に向いています。
樹脂製。▼手にフィットする形状。

仕様●耐荷重:70kg●握り:合成樹脂製●支柱:堅木茶色ニス仕上げ22(Φ)mm●全長:935mm●重量:約340~360g●カラー:茶色●※品質向上のため、予告なく仕様を変更する場合がありますので、予めご了承ください。アズワン品番67-8080-41
注意
●※品質向上のため、予告なく仕様を変更する場合がありますので、予めご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする