曜日別特売
TY156DX-M 合わせてパッチンDX デラックス アルミ製松葉杖 TY156DXシリーズ 日進医療器(車イス) 03597198

TY156DX-M 合わせてパッチンDX デラックス アルミ製松葉杖 TY156DXシリーズ 日進医療器(車イス) 03597198
TY156DX-M 合わせてパッチンDX デラックス アルミ製松葉杖 TY156DXシリーズ 日進医療器(車イス) 03597198
TY156DX-M 合わせてパッチンDX デラックス アルミ製松葉杖 TY156DXシリーズ 日進医療器(車イス) 03597198
TY156DX-M 合わせてパッチンDX デラックス アルミ製松葉杖 TY156DXシリーズ 日進医療器(車イス) 03597198

合わせてパッチンDX デラックス アルミ製松葉杖 TY156DXシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1本アズワン品番67-8080-84注文コード03597198品番TY156DX-M
参考基準価格(税別)¥8,000販売価格(税込)¥6,998
販売価格(税別)非課税商品
6,998

脇あてを外す、蝶ネジを外す等の面倒な作業がなくワンタッチで簡単に握りの高さ調節が可能、従来品のように握りが回転せず、脇あて・握りとも汗等で滑りにくい、長さ調整はプッシュボタン式、ふれ止めナット付、『合わせてパッチン』に雨の日でもすべりにくい先ゴムを装備、濡れた路面・床面で水分をかき出してしっかりとグリップする、特殊耐滑性ゴムを使用した、独自のソールパターンを持つ先ゴムを装備。(歩行杖『雨にも負けず』シリーズの先ゴムと同じ素材・技術を使用)、松葉杖、脇の下にはさんで使うので体重を支えやすく、片側でも左右2本でも使えます。

仕様●材質:側弓・伸転棒/アルミニウム合金製 アルマイト仕上げ、脇あて握り部/エラストマー●脇あて~握り:327~477mm●全長:1085~1285mm●重量:約910g●脇あて~握りの調節ピッチ:37.5mm●全長の調節ピッチ:25mm●※品質向上のため、予告なく仕様を変更する場合がありますので、予めご了承ください。アズワン品番67-8080-84
注意
●※品質向上のため、予告なく仕様を変更する場合がありますので、予めご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

松葉杖」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする