曜日別特売
SD-10 サドルレンチ(M6) 南電機 03597829

サドルレンチ(M6)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
03597829
品番
SD-10
参考基準価格(税別)¥2,600販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998

ボルト径M6の締付、緩め作業専用。
ハンガーサドル・ダクトクリップの取り付けや、狭いところでチョコっと使いたい時に便利。
「可愛い」見た目で、工事現場についもって行きたくなります。

付属品
25mmビット (+)2個、(-)1個
材質
ステンレス鋼
全長(mm)
85
質量(g)
53
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする