曜日別特売

USAGX-Grip コンビネーションレンチ 14mm

USAGX-Grip コンビネーションレンチ 14mm - USAG

特別な形状のスパナ、メガネが新しいボルト・ナットだけでなく、角がナメたボルト・ナットもグリップします。
標準のUSAGのコンビネーションレンチ(285シリーズ)より30%長くなっています。

全長(mm)
223
内容量
1本
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06137657285X-14
¥2,800
¥2,698
¥2,968(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする