はくでん
8サイズラチェットレンチ
1本で8種類のボルト・ナットサイズに対応するラチェットレンチです。
40Cr製で、8~19mmの主要サイズをまとめて扱え、工具の持ち替えを抑えた作業に使用できます。
仕様
対応サイズ(mm):8・10・12・13・14・15・17・19
材質
クロムバナジウム鋼(リン酸塩表面処理)
全長(mm)
240
ギア数
72山(送り角度5度)
内容量
1個
注意
※本来の目的以外の用途では使用しないでください。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06135259
HD8-IRW8-19
¥
7,120
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください