1020-13 コンビネーションスイベルソケットレンチ KING TONY 03598021

コンビネーションスイベルソケットレンチ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
全長(mm)206
内容量1本注文コード03598021品番1020-13
参考基準価格(税別)¥1,400販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
¥1,398

狭い場所のボルト・ナット作業に、頼れる一本。
使いやすさと機動性を兼ね備えたスイベルヘッド・ソケットレンチです!

用途
「あと少し角度が変えられたら…」を解決!
スリムなボディに、最大180°可動するスイベルヘッドを搭載。
狭いスペースや手が入りにくい場所でも、作業しやすい角度に調整できます。
全長(mm)
206
質量(g)
135
サイズ(mm)
13

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする