曜日別特売
EBPH171003 Eutech PH 1710 pH/mV EBPHシリーズ Eutech(ユーテック) 03598440

EBPH171003 Eutech PH 1710 pH/mV EBPHシリーズ Eutech(ユーテック) 03598440
EBPH171003 Eutech PH 1710 pH/mV EBPHシリーズ Eutech(ユーテック) 03598440
EBPH171003 Eutech PH 1710 pH/mV EBPHシリーズ Eutech(ユーテック) 03598440
EBPH171003 Eutech PH 1710 pH/mV EBPHシリーズ Eutech(ユーテック) 03598440
EBPH171003 Eutech PH 1710 pH/mV EBPHシリーズ Eutech(ユーテック) 03598440

Eutech PH 1710 pH/mV EBPHシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
アズワン品番67-8095-62
内容量1セット注文コード03598440品番EBPH171003
参考基準価格(税別)¥103,000販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

バックライト付きの5インチディスプレイを簡単に表示、設置面積が小さいため、ベンチスペースを節約可能、日付とタイムスタンプ付きの500ポイントのログで重要なデータを追跡、データ出力による長期記録の保持、アダプター(製造メーカー品番81110995)同梱
バックライト付きの5インチディスプレイを搭載しています。設置面積が小さく、スペースを節約できます。日付とタイムスタンプ付きの500ポイントのログでデータを管理でき、データ出力も可能です。脚注※測定に必要な電極は別途購入が必要です。

仕様●タイプ:モノクロ液晶●測定項目:pH・ORP●pH分解能:0.1pHまたは0.01pH●測定範囲:pH/-2.000~18.000、mV(ORP)/±2000.0mV、温度/-5.0~105.0℃●データメモリ:500件●PC接続:可能(別途、USB通信ケーブルが必要)●プリンタ出力(別途、普通紙プリンタが必要)●電源:ACアダプタ100V~240V、50Hz~60Hz(本体電源:DC9V/2.44A)●サイズ:198.3(L)×155.2(W)×61.7(H)mm●質量:約700g●防水仕様:IP54●メーター保証期間:3年●内容物:メータ本体、本体一体型電極スタンド、ACアダプタ、pH電極 (メーカー品番E:CFC7252201B)、ATC温度プローブ、pH標準液およびリンス液、電極保存液 (アズワン品番:1-3702-01 メーカー品番:ECRE005)アズワン品番67-8095-62
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする