曜日別特売
481-844 タピスプレーヌⅡ 481シリーズ 田島ルーフィング 03598878

タピスプレーヌⅡ 481シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1ケース(16枚)注文コード03598878品番481-844
参考基準価格(税別)¥21,600販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

30色のプレーンカラーに加え4種のストライプデザインをラインナップ

仕様●材質区分:カーペットタイル(ループパイル)●素材:パイル/原着ポリプロピレンF100% バッキング/特殊PVC+ガラス不織布●寸法:6.0(厚さ)×500×500mm●パイル長:3.0mm●パイル密度 1/10ゲージ×12.5ステッチアズワン品番67-8097-42
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする