田島ルーフィング
タピススタイルTS 454シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1ケース(16枚)
注文コード
03599928
品番
454-714
参考基準価格(税別)
¥30,400
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
浮かび上がるラインが特徴。モダンで落ち着きのある空間を演出。
仕様
●材質区分:カーペットタイル(テクスチャードループパイル)●素材:パイル/ナイロンF60%・ポリプロピレンF40% バッキング/特殊PVC+ガラス不織布●寸法:7.0(厚さ)×500×500mm●パイル長:High4.5/Low3.5mm●パイル密度 1/10ゲージ×11.0ステッチ
アズワン品番
67-8098-09