曜日別特売
TSB-323 TS-7000 typeB レンガ TSBシリーズ 田島ルーフィング 03600305

TS-7000 typeB レンガ TSBシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1ケース(16枚)注文コード03600305品番TSB-323
参考基準価格(税別)¥31,200販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

味わい深いアンティークレンガの風合いをパターンで表現。

仕様●材質区分:カーペットタイル(テクスチャードループパイル)●素材:パイル/ナイロンF100% バッキング/特殊PVC+ガラス不織布●寸法:7.5(厚さ)×500×500mm●パイル長:High4.5/Middle3.5/Low2.5mm●パイル密度 1/10ゲージ×12.0ステッチアズワン品番67-8098-50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする