曜日別特売
4710-6601 MF500 4710シリーズ 田島ルーフィング 03601075

MF500 4710シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1ケース(16枚)注文コード03601075品番4710-6601
参考基準価格(税別)¥38,800販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980

いつの時代も人気のマーブル柄を採用

仕様●材質区分:カーペットタイル(テクスチャードループパイル)●素材:パイル/原着ナイロンF100% バッキング/特殊PVC+ガラス不織布●寸法:8.0(厚さ)×500×500mm●パイル長:High5.0/Middle3.5/Low2.5mm●パイル密度 1/10ゲージ×13.5ステッチアズワン品番67-8099-26
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする