曜日別特売
494-6401 タピス ワッフルツイード 494シリーズ 田島ルーフィング 03601310

タピス ワッフルツイード 494シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1ケース(16枚)注文コード03601310品番494-6401
参考基準価格(税別)¥38,800販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980

ツイードをモチーフとした洗練された意匠とボリューム感

仕様●材質区分:カーペットタイル(テクスチャードループパイル)●素材:パイル/原着ナイロンF100% バッキング/特殊PVC+ガラス不織布●寸法:8.0(厚さ)×500×500mm●パイル長:High5.0/Middle3.5/Low2.5mm●パイル密度 1/10ゲージ×13.0ステッチアズワン品番67-8099-49
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする