SEC-DIV-8CH カラー画面分割機 ブロードウォッチ 03604764

SEC-DIV-8CH カラー画面分割機 ブロードウォッチ 03604764
SEC-DIV-8CH カラー画面分割機 ブロードウォッチ 03604764

カラー画面分割機

(10件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
出力モニター1、サブ入力1
内容量1台注文コード03604764品番SEC-DIV-8CH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

映像の分割表示の他、1映像毎にローテーション表示が可能です。
個別にタイトル付与、画像調整、画像ミラー処理が可能です。

付属品ACアダプター電源、リモコン(電池付)出力モニター1、サブ入力1電源DC12V/1A(ACアダプター使用)チャンネル数入力8、サブ1動作温度(℃)-10~50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26714022
2022-04-11
用途: マンション防犯時
ミヤミショーレ不動産業

画面四分割の機能についてじゅうぶん満足しています。

対象商品 : 26714022
2021-10-24
用途: 屋内用防犯カメラ
ホテル24サービス業

2021年1月に購入しました。
10月に壊れました。たまたまでしょうか?こんなものでしょうか・・・

1が参考にしています
対象商品 : 26714022
2019-12-04
用途: 以前から欲しかったので購入しました。
サービス業

普通のビデオ端子のカメラだったので(BNC/RCA変換コネクタ)が必要でした。後から5個買い足して使用しています。
安いのに画面もきれいで満足しています。

1が参考にしています
対象商品 : 26714022
2018-08-21
用途: カメラ映像を分割表示
有限会社リング

メガピクセル対応品が多くなってきているので、非常に貴重品です。直感で使用できます

1が参考にしています
対象商品 : 03604764
2018-06-06
用途: 予備部品として購入
農・林・水産業

商品の写真と異なった商品がおくられてきた。
たまたま、その商品が本当に欲しいものだったので、
結果的に満足です

1が参考にしています
MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
貴重なご意見ありがとうございます。
この度はご迷惑をお掛けいたしまして申し訳ございませんでした。
今後ストレスのないサービスを行う為、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

対象商品 : 03604764
2019-06-03
用途: モニター画面分割

値段は安いが、電源が切れた時に設定保持ができない。

1が参考にしています
対象商品 : 26714022
2018-06-28
用途: 監視カメラ画像をモニターに4分割表示

運用中、運用前、に時折 出力信号が NTSC から PALに変わる個体がある。個体差なのかもしれませんが、この機器運用上の不安定な要因は排除してほしい。

1が参考にしています
対象商品 : 26714022
2018-05-14
用途: 監視カメラ

以前、他店で買った物のコピー品と思われる?設置後、機能としては十分満足で正常に働いている。しかし、説明書も一切なく、知識の無い者にとっては設置が困難。コストパフォーマンスを考えるとしょうがないか?

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする