曜日別特売
- アルミ丸皿枠 ヒキモト 03605108

アルミ丸皿枠

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様●サイズ:上径Φ180×下径Φ235×高さ75mm●材質:アルミ●9インチ用●コード番号:BH2020注文コード03605108品番-
参考基準価格(税別)¥5,800販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498

※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:上径Φ180×下径Φ235×高さ75mm●材質:アルミ●9インチ用●コード番号:BH2020アズワン品番67-8125-78
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする