曜日別特売
4497-87-BK 専用シートカバー ソフトレザーR ボンフォーム 03605358

※使用例

4497-87-BK 専用シートカバー ソフトレザーR ボンフォーム 03605358
4497-87-BK 専用シートカバー ソフトレザーR ボンフォーム 03605358

専用シートカバー ソフトレザーR

(1件のレビュー)
取扱い終了
ブラック
年式
内容量1セット注文コード03605358品番4497-87-BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

まるで純正シートを張り替えたようなフィット感と仕上がりの良さ。
専用シートカバーは全ラインナップが背面までしっかり包み込むフルカバー仕様。

ブラックサイズM4-36適合車種ムーヴ仕様全面フルカバーセット内容フロント、リヤグレード【ムーヴ】X、X-SA、L-SA、【ムーヴカスタム】RS、Xリミテッド-SA、Xリミテッド、X-SA、X、【ステラ】Lリミテッドスマートアシスト、Lリミテッド、Lスマートアシスト、L、【ステラカスタム】RS、Rスマートアシスト、R材質(表地)合成皮革
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75296392
2015-12-17
用途: マイカーへの装着
サービス業

ぴったりフィットします。 よくできています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シート・ハンドルカバー/マット/クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする