エスコ
#100 100mm スターディスク
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1セット(5枚)
注文コード
03605436
品番
EA809CM-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,630
販売価格(税別)
¥
3,300
バスケットに入れる
粒度
#100
外径(mm)
100
ねじ径(mm)
10
砥粒
A(アランダム)
エスコ品番
EA809CM-4
ピッチ
1.5