曜日別特売
VH-175 油圧マシンバイス 津田駒工業 03606536

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

油圧マシンバイス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し3日以内出荷とは
寸法A(mm)600
口幅(mm)175
口開き(mm)0~315
内容量1台注文コード03606536品番VH-175
参考基準価格(税別)¥479,000販売価格(税込)¥494,780
販売価格(税別)
¥449,800

広大な開口幅と抜群の操作性。
優れたワークの締付精度。
摺動部の全面焼入、研磨。
簡単に手動・油圧の切替可能。
バイスのソリを極小に抑える第3のクランプボルト穴。
油受け全周取り付け(油汚れ防止)。
3段ステージで小物から大物まで対応。
オプション:回転台、ワークストッパー、沈み口金(移動側専用)、二口ハンドル。

幅(mm)
ガイドブロック/18h7
質量(kg)
63
高さ(mm)
【ワーク取付面(摺動面)N】95
寸法L(mm)
390
寸法H(mm)
135
寸法A(mm)
600
寸法F(mm)
150
寸法S(mm)
200
寸法D(mm)
270
寸法E(mm)
172
寸法B(mm)
564
寸法C(mm)
220
寸法T(mm)
50
寸法P(mm)
175
寸法M(mm)
210
寸法N(mm)
90
寸法O(mm)
60
寸法I(mm)
135
寸法J(mm)
610~925
寸法G(mm)
75
寸法K(mm)
111
寸法Q(mm)
315
寸法R(mm)
18
口幅(mm)
175
口開き(mm)
0~315
締付力(kN)
Max.40(4t)
口金開き(mm)
ステージ1/0~110、ステージ2/100~210、ステージ3/205~315
口金高さ(mm)
O/60
注意
※油圧調整(注油)の場合、セットスクリュウは取りはずさないでください。
※セットスクリュウを時計方向にまわすとクランプスリーブがはずれ、内部からボールが落下しますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする