エナパック 油圧クランプ(35MPaリニアクランプ) ブロックシリンダ(単動・複動) BS・BD・BMS・BMDシリーズ

エナパック 油圧クランプ(35MPaリニアクランプ) ブロックシリンダ(単動・複動) BS・BD・BMS・BMDシリーズ - エナパック

・単動スプリング戻り型と複動型があります。
・外部配管タイプとマニホールド取付タイプは兼用です。単動型のスプリング力はプランジャを戻すのみの力です。
・プランジャの先端に治具等を取付けて戻す場合は複動型をご使用ください。

内容量
1個
注意
※画像は代表画像です
全20種類を絞り込む
質量(kg)
20種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
質量(kg)
タイプ
押側受圧面積(cm2)
ロッド径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05287191BD-40252251.9複動型12.625
¥83,800
¥79,980
¥87,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
05287209BD-180252259.3複動型50.250
¥174,000
¥169,800
¥186,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
05287227BMD-2805625618.2複動型78.563
¥249,200
¥239,800
¥263,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
05287252BS-2802522519単動型78.563
¥272,500
¥259,800
¥285,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
05287279BD-70252253.2複動型19.632
¥95,300
¥89,980
¥98,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
05287297BS-70122123.3単動型19.632
¥98,900
¥93,980
¥103,378(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
05287322BS-1802022012単動型50.250
¥200,400
¥199,800
¥219,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
05287340BD-70502504.3複動型19.632
¥104,700
¥99,980
¥109,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
05287358BD-1805025011.5複動型50.250
¥186,600
¥179,800
¥197,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
05287446BMD-180252259.3複動型50.250
¥162,500
¥159,800
¥175,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
05287471BD-2802822814.7複動型78.563
¥239,500
¥229,800
¥252,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
05287489BS-40122122単動型12.625
¥84,400
¥79,980
¥87,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
05287516BS-40252252.7単動型12.625
¥91,100
¥86,980
¥95,678(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
05287541BMD-70252253.2複動型19.632
¥87,500
¥83,980
¥92,378(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
05287559BMD-2802822814.7複動型78.563
¥229,800
¥219,800
¥241,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
05287577BMD-70502504.3複動型19.632
¥94,000
¥89,980
¥98,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
05287602BD-2805625618.2複動型78.563
¥259,700
¥249,800
¥274,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
05287620BS-70252254.4単動型19.632
¥107,700
¥99,980
¥109,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
05287647BD-40502502.6複動型12.625
¥90,200
¥85,980
¥94,578(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
05287672BMD-1805025011.5複動型50.250
¥175,100
¥169,800
¥186,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする