※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
津田駒工業
マシンバイス
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
翌日出荷とは
お気に入りに追加
寸法A(mm)
467
467
614
545
358
口幅(mm)
150
150
200
175
125
口開き(mm)
Max.110
Max.110
Max.160
Max.135
Max.85
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
03606570
品番
VG-150
参考基準価格(税別)
¥251,000
販売価格(税込)
¥263,780
販売価格(税別)
¥
239,800
バスケットに入れる
金型から一般部品加工まで幅広く対応する。
使いやすさを極めたスタンダードモデル。
オプション:ワークストッパー、L型ハンドル。
幅(mm)
ガイドブロック/16h7
質量(kg)
29
高さ(mm)
【ワーク取付面(摺動面)R】70
寸法L(mm)
127
寸法H(mm)
105
寸法A(mm)
467
寸法F(mm)
115
寸法S(mm)
7
寸法D(mm)
214
寸法E(mm)
170
寸法B(mm)
431
寸法C(mm)
145
寸法P(mm)
150
寸法M(mm)
344、本体総長さ/489
寸法N(mm)
70
寸法O(mm)
45
寸法I(mm)
110
寸法J(mm)
489
寸法G(mm)
40
寸法K(mm)
92.5
寸法Q(mm)
110
寸法R(mm)
16
口幅(mm)
150
口開き(mm)
Max.110
口金高さ(mm)
S/45
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません