※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
津田駒工業
マシンバイス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
03606606
品番
VG-100
参考基準価格(税別)
¥168,000
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
金型から一般部品加工まで幅広く対応する。
使いやすさを極めたスタンダードモデル。
幅(mm)
ガイドブロック/14h7
質量(kg)
8
高さ(mm)
【ワーク取付面(摺動面)R】43
寸法L(mm)
76
寸法H(mm)
66
寸法A(mm)
282
寸法F(mm)
78
寸法S(mm)
7
寸法D(mm)
146
寸法E(mm)
126
寸法B(mm)
258
寸法C(mm)
88
寸法P(mm)
100
寸法M(mm)
207、本体総長さ/295
寸法N(mm)
43
寸法O(mm)
35
寸法I(mm)
74
寸法J(mm)
295
寸法G(mm)
22
寸法K(mm)
60.5
寸法Q(mm)
60
寸法R(mm)
14
口幅(mm)
100
口開き(mm)
Max.60
口金高さ(mm)
S/35
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません