※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する口開き(mm)Max.175
内容量1台注文コード03606622品番VF-175
参考基準価格(税別)¥438,000販売価格(税込)¥439,780販売価格(税別)
多彩な口金レイアウト。
広範なワークに対応する実力モデル。
高剛性と耐久性:バイス本体にはダクタイル鋳鉄(FCD700)を採用し、高剛性設計と摺動面の全面焼入によって重切削に耐えます。
口金倒れを防止する新バックアップ機構。ワークの傾き、締付け方向への移動が極小になり、高い締付け精度が得られます。
浮上りを防止する半球セグメントを採用。スライドブロックの浮上りを解消しました。
口金の位置変更が可能。両口金を、スライドブロック後部やフレーム前後に移しかえれば、幅広や薄板の加工ができます。
位置決め用タップ穴:バイスの左右どちら側にも、ワークストッパー、エッジロケーターを取り付けることができます。
広いワーク設置面積。
切粉はけが容易:ワーク取付面が中溝抜けのないフラット面ですから、小物ワークの落ち込みがなく、切粉はけが容易です。
オプション:ワークストッパー。